text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M4X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 6 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 6
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z lung (min.) 2
z lung L ≥ 8
z scurt (min.) 1

Standarde

ASME B18.3.6M
DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
NF E27-182

Numerele articolelor

Cod Articol 51230.040.006
EAN 8715492276131
UBB 952351509924
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.