FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
51230
51230.160.050
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M16X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
50 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z lung (min.)
8
z lung L ≥
25
z scurt (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
DIN
915
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
Numerele articolelor
Cod Articol
51230.160.050
EAN
8715494114318
UBB
500571477826
UNSPSC
31161518