text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M16X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 20 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 20
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z lung (min.) 8
z lung L ≥ 25
z scurt (min.) 4

Standarde

DIN 915
NEN 2344
BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 51230.160.020
EAN 8715494114288
UBB 500571477586
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.