text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M12X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 50 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 50
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z lung (min.) 6
z lung L ≥ 20
z scurt (min.) 3

Standarde

ASME B18.3.6M
NEN 2344
ISO 4028
BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182

Numerele articolelor

Cod Articol 51230.120.050
EAN 8715494114257
UBB 500571477255
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.