Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01098
01098.080.030
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
Știfturi filetate cu cap hexagonal redus și cep DIN 561 Oțel Simplu 22H M8X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.25
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
30 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
k
6
L (mm)
30
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-133
DIN
561
Numerele articolelor
Cod Articol
01098.080.030
EAN
8715492022639
UBB
952351213246
UNSPSC
31161620