text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus și cep DIN 561 Oțel Simplu 22H M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.25
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Standarde

NF E25-133
DIN 561

Numerele articolelor

Cod Articol 01098.080.020
EAN 8715492022615
UBB 952351213089
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.