text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus și cep DIN 561 Oțel Simplu 22H M6X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
dp (max.) 4
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Standarde

NF E25-133
DIN 561

Numerele articolelor

Cod Articol 01098.060.012
EAN 8715492022554
UBB 952351212412
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.