Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01098
01098.160.060
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
Știfturi filetate cu cap hexagonal redus și cep DIN 561 Oțel Simplu 22H M16X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
2
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
60 mm
Threaded pitch (P)
2
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
561
NF
E25-133
Numerele articolelor
Cod Articol
01098.160.060
EAN
8715492022844
UBB
952351215480
UNSPSC
31161620