text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus și cep DIN 561 Oțel Simplu 22H M12X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.75
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 30 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
k 9
L (mm) 30
P 1.75
s 17
z2 (min.) 6

Standarde

NF E25-133
DIN 561

Numerele articolelor

Cod Articol 01098.120.030
EAN 8715492022769
UBB 952351214566
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.