Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
39760
39760.030.015
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
Știft paralel cu cap bombat crestat longitudinal DIN 1476 Oțel Simplu 3X15MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Clasa de toleranță a diametrului nominal (L) este js15.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
15 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Clasa de toleranță a diametrului nominal (L) este js15.
Dimensiuni
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
15
r ≈
2.8
Toleranţă
+0/-0.075
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1476
Numerele articolelor
Cod Articol
39760.030.015
EAN
8715492828309
UBB
950359156284
UNSPSC
31163215