text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf zimțat DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M5X5


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 5 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 5
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standarde

ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
DIN ≈916

Numerele articolelor

Cod Articol 07890.050.005
EAN 8715492166838
UBB 952351409281
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.