Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07890
07890.040.016
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf zimțat DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M4X16
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
16 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M4
dv
2
L (mm)
16
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2343
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
DIN
≈916
Numerele articolelor
Cod Articol
07890.040.016
EAN
8715492166821
UBB
952351409109
UNSPSC
31161518