text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf zimțat DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M3X6

Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup

Specificații

Diameter M3
Lungime 6 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standarde

NF ≈E27-183
DIN ≈916
BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
ISO ≈4029

Numerele articolelor

Cod Articol 07890.030.006
EAN 8715492166746
UBB 952351408374
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.