text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M8X1,00X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 16 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 16
P 1
s 4
t (min.) 3

Standarde

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
ISO ≈4026
DIN ≈913
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 07812.080.016
EAN 8715492160508
UBB 953351834304
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.