Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07812
07812.080.010
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M8X1,00X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
10 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
10
P
1
s
4
t (min.)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈913
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
07812.080.010
EAN
8715492160485
UBB
953351834148
UNSPSC
31161518