text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M10X1,25X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 20
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standarde

NF ≈E27-180
DIN ≈913
ISO ≈4026
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07812.100.020
EAN 8715492160607
UBB 953351834973
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.