Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07812
07812.100.010
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M10X1,25X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
10 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
10
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
DIN
≈913
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
Numerele articolelor
Cod Articol
07812.100.010
EAN
8715492160577
UBB
953351834718
UNSPSC
31161518