text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat 45H M8X70


Numéro d'article
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Lungime 70 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensions

d-D M8
dv 5
L (mm) 70
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

NF E27-183
DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NEN 2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 07850.080.070
EAN 8715494507561
UBB 500621752996
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.