text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat 45H M8X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 25 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dv 5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07850.080.025
EAN 8715492165145
UBB 950351525528
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.