Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07850
07850.040.020
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat 45H M4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M4
dv
2
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
Numerele articolelor
Cod Articol
07850.040.020
EAN
8715492164902
UBB
951351271659
UNSPSC
31161518