text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat 45H M4X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 10 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M4
dv 2
L (mm) 10
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standarde

DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07850.040.010
EAN 8715492164872
UBB 950351523135
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.