text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat 45H M16X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 50 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dv 10
L (mm) 50
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

ISO 4029
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183

Numerele articolelor

Cod Articol 07850.160.050
EAN 8715492165466
UBB 951351275619
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.