MAVE B.V.
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
Știfturi filetate
07850
07850.160.040
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat 45H M16X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
40 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2343
NF
E27-183
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
Numerele articolelor
Cod Articol
07850.160.040
EAN
8715492165459
UBB
950351527680
UNSPSC
31161518