text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Zincat, pasivat galben 45H M6X40

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343

Numerele articolelor

Cod Articol 07930.060.040
EAN 8715492167170
UBB 950351528753
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.