text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 45H M6X25

Műszaki adatok

Diamètre M6
Longueur 25 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Méretek

d-D M6
dv 3
L (mm) 25
P 1
s 3
t (min.) 2

Szabványok

DIN 916
NF E27-183
ISO 4029
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NEN 2343

Cikkszámok

Cikkszám 07930.060.025
EAN 8715492167156
UBB 950351528597
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.