text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M8X60


Artículo No.
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M8
Lungime 60 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiones

d-D M8
dv 5
L (mm) 60
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916
BS 4168-5

Números de artículo

Artículo No. 07840.080.060
EAN 8715492163271
UBB 951351218387
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.