Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07840
07840.030.005
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M3X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
5 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Numerele articolelor
Cod Articol
07840.030.005
EAN
8715492162397
UBB
950351513490
UNSPSC
31161518