text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M20X50


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lungime 50 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Afmetingen

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normeringen

NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029

Artikelnummers

Artikelnummer 07840.200.050
EAN 8715492164216
UBB 950351522145
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.