MAVE B.V.
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
Știfturi filetate
07840
07840.200.025
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M20X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
25 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M20
dv
14
L (mm)
25
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
NEN
2343
DIN
916
Numerele articolelor
Cod Articol
07840.200.025
EAN
8715492164162
UBB
951351219864
UNSPSC
31161518