Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07840
07840.160.035
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M16X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
35 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
Numerele articolelor
Cod Articol
07840.160.035
EAN
8715492163967
UBB
950351521568
UNSPSC
31161518