text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M10X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 25 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M10
dv 6
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standarde

ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343
DIN 916
BS 4168-5
NF E27-183

Numerele articolelor

Cod Articol 07840.100.025
EAN 8715492163400
UBB 950351518853
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.