text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A4 M8X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 10 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dv 5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

ASME B18.3.6M
NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029

Numerele articolelor

Cod Articol 55260.080.010
EAN 8715492339065
UBB 952351079506
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.