Synspec B.V.
Toate categoriile
Brands
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
55260
55260.050.030
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A4 M5X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
30
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
DIN
916
Numerele articolelor
Cod Articol
55260.050.030
EAN
8715492338938
UBB
952351522463
UNSPSC
31161518