Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
55260
55260.030.012
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A4 M3X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
12
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
55260.030.012
EAN
8715492338730
UBB
952351077450
UNSPSC
31161518