text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A4 M16X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 90 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dv 10
L (mm) 90
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

ISO 4029
DIN 916
NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183

Numerele articolelor

Cod Articol 55260.160.090
EAN 8715494513517
UBB 500621797546
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.