text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A4 M16X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 45 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dv 10
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
NF E27-183

Numerele articolelor

Cod Articol 55260.160.045
EAN 8715494122863
UBB 500571391282
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.