text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A2 M3X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 20 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 20
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standarde

NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5

Numerele articolelor

Cod Articol 51260.030.020
EAN 8715494512466
UBB 500621787315
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.