Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51260
51260.025.005
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A2 M2,5X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
5 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M2.5
dv
1.2
L (mm)
5
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
NEN
2343
Numerele articolelor
Cod Articol
51260.025.005
EAN
8715492277800
UBB
950351804055
UNSPSC
31161518