text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A2 M12X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 40 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standarde

BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916
NEN 2343
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Numerele articolelor

Cod Articol 51260.120.040
EAN 8715492278586
UBB 950351810565
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.