My Favorites
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
Știfturi filetate
51260
51260.100.025
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A2 M10X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M10
dv
6
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
916
NEN
2343
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Numerele articolelor
Cod Articol
51260.100.025
EAN
8715492278463
UBB
950351809427
UNSPSC
31161518