text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A2 M10X10


Numer artykułu
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Lungime 10 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Wymiary

d-D M10
dv 6
L (mm) 10
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

NEN 2343
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
DIN 916

Numery artykułów

Numer artykułu 51260.100.010
EAN 8715492278425
UBB 950351809005
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.