text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X4


Cod Articol
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lengte 4 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Dimensiuni

d-D M1.6
dv 0.8
L (mm) 4
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Standarde

ASME B18.3.6M
NF E27-183
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343

Numerele articolelor

Cod Articol 51260.016.004
EAN 8715492277718
UBB 950351803149
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.