text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M8X1,00X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 12 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1
s 4
t (min.) 3

Standarde

DIN ≈916
NEN ≈2343
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NF ≈E27-183

Numerele articolelor

Cod Articol 07852.080.012
EAN 8715492165503
UBB 952351796869
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.