text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M8X1,00X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 10 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dv 5
L (mm) 10
P 1
s 4
t (min.) 3

Standarde

BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
ISO ≈4029
DIN ≈916
NEN ≈2343

Numerele articolelor

Cod Articol 07852.080.010
EAN 8715492165497
UBB 952351796786
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.