text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M16X1,50X25

Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup

Specificații

Diameter M16
Lungime 25 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dv 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

ISO ≈4029
NEN ≈2343
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
BS ≈4168-5

Numerele articolelor

Cod Articol 07852.160.025
EAN 8715492165756
UBB 952351799269
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.