Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07852
07852.120.025
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M12X1,50X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
25 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M12
dv
8
L (mm)
25
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
DIN
≈916
Numerele articolelor
Cod Articol
07852.120.025
EAN
8715492165695
UBB
952351798766
UNSPSC
31161518