Nedtrain Oud
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
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
51430
51430.040.020
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
Știft elastic spiralat, sarcini normale, inox A2 ISO 8750 Stainless spring steel 4X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
FABORY
Material
Oțel inox de arc
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12, cu excepția d
1,2, pentru care H10 este recomandată.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
20 mm
Marca
FABORY
Material
Oțel inox de arc
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12, cu excepția d
1,2, pentru care H10 este recomandată.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Dimensiuni
a ≈
1.1
d1 (max.)
4.4
d1 (min.)
4.2
d2 (max.)
3.9
D (mm)
4
L (mm)
20
V
7.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7343
ISO
8750
Numerele articolelor
Cod Articol
51430.040.020
EAN
8715492288943
UBB
950359171036
UNSPSC
31163201