text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 8X60MM

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca FABORY
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 60 mm
Marca FABORY
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Dimensiuni

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 60
s 1.5
V 42.76

Standarde

DIN 1481
BS 7060
NEN 2458
ISO 8752

Numerele articolelor

Cod Articol 39110.080.060
EAN 8715492807304
UBB 950359528458
UNSPSC 31163201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.