text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 6X30MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca FABORY
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
    • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
    • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
    • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
      • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
      • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
      • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 30 mm
Marca FABORY
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
    • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
    • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
    • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
      • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
      • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
      • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Dimensiuni

a (min.) 1.2
d1 (max.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 ≈ 4
D (mm) 6
L (mm) 30
s 1.2
V 26.04

Standarde

DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
NEN 2458

Numerele articolelor

Cod Articol 39100.060.030
EAN 8715492803870
UBB 950359040850
UNSPSC 31163201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.