Nedtrain Oud
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
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
51428
51428.060.012
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
Știft elastic, masiv, inox A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 6X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
FABORY
Material
Oțel inox de arc
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
12 mm
Marca
FABORY
Material
Oțel inox de arc
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Dimensiuni
a
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
3.9
D (mm)
6
L (mm)
12
s
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8752
BS
≈7060
NEN
≈2458
DIN
≈1481
Numerele articolelor
Cod Articol
51428.060.012
EAN
8715492287984
UBB
950359401391
UNSPSC
31163201
Descărcați informații suplimentare